Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubstock, Spannweite 130 mm, Backenbreite 125 mm, Sonderbronze, für Ex-Zonen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-262-970
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     262970
EAN/GTIN:
     4251456828748
Suchbegriffe:
Schraubstock (Funkenfrei)
schraubstock (funkenfrei)
Schraubstock, Spannweite 130 mm, Backenbreite 125 mm, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen
  • Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren oder leicht entzündlichen Dämpfen, Flüssigkeiten oder Stäuben, gemäß ATEX 1999/92/EG
  • Für alle Bereiche, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen
  • Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser
  • Zugelassen für Ex-Zonen 1, 21
  • aus Sonderbronze (Aluminium-Mehrstoff-Bronze)
Technische Daten:
  • Version: Schraubstock
  • Werkstoff: Sonderbronze
  • Größe: 130 mm
  • Gewicht [kg]: 15,5
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Sonderbronze
Gewicht:
15,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Funkenfreier schraubstock, schraubstock Ex-Bereich, schraubstock Ex-Zone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.997,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.129,48*
€ 2.534,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.098,29*
€ 2.496,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.035,90*
€ 2.422,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.015,11*
€ 2.397,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.997,87*
€ 2.377,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.