Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlosserhammer, 1250 g, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-262-897
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     262897
EAN/GTIN:
     4251456823811
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (Funkenfrei)
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (funkenfrei)
Schlosserhammer, 1250 g, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen
  • Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren oder leicht entzündlichen Dämpfen, Flüssigkeiten oder Stäuben, gemäß ATEX 1999/92/EG
  • Für alle Bereiche, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen
  • Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser
  • Zugelassen für Ex-Zonen 1, 21
  • aus Sonderbronze SB (Aluminium-Mehrstoff-Bronze)
  • ähnlich DIN 1041
  • mit Hickorystiel
Technische Daten:
  • Version: Schlosserhammer
  • Werkstoff: Sonderbronze
  • Oberfläche: sandgestrahlt
  • Länge außen [mm]: 360
  • Gewicht [kg]: 1,25
  • Einsatzbereich: Funkenfreie Werkzeuge für Ex-Zonen
Weitere Informationen:
Länge Außen:
360 mm
Werkstoff:
Sonderbronze
Oberfläche:
sandgestrahlt
Gewicht:
1,25 kg
Weitere Suchbegriffe: Funkenfreie Schlosserhammer, Schlosserhammer Ex-Bereich, Schlosserhammer Ex-Zone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,06*
€ 164,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,25*
€ 162,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,51*
€ 155,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,53*
€ 148,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,37*
€ 131,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Endres Tools
1001000S
ab € 60,26*
Ähnlich
Endres
1001500S
ab € 87,53*
Ähnlich
Endres
1002000S
ab € 104,55*
Ähnlich
Endres Tools
1000300S
ab € 31,15*
Ähnlich
Endres Tools
1000500S
ab € 38,35*
Ähnlich
Endres
1000800S
ab € 82,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.