Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplattform aus Aluminium, mit Handlauf, starr, 5 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-262-093
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     262093
EAN/GTIN:
     4031405500457
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
arbeitspodest stufen 5 günzburger
Arbeitsplattform aus Aluminium, mit Handlauf, starr, 5 Stufen, mit rutschfesten Kunststoffschuhen
  • stabile, verschweißte Rohrkonstruktion
  • Stufen aus Aluminium-Warzenblech
  • Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen
  • Obere Standfläche: 550 x 300 mm
  • Hohe Sicherheit durch 600 mm hohen einseitigen Handlauf, dieser ist einfach anschraubbar (Bohrungen rechts) und liegt lose bei
Technische Daten:
  • Werkstoff: Aluminium
  • Anzahl Stufen: 5
  • Breite außen [mm]: 900
  • Arbeitshöhe bis ca. [m]: 3
  • Standhöhe [m]: 1
  • Gewicht [kg]: 16,2
  • Traglast gesamt [kg]: 150
Weitere Informationen:
Länge Außen:
1400 mm
Breite Außen:
900 mm
Traglast gesamt:
150 kg
Werkstoff:
Aluminium
Gewicht:
16,2 kg
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplattform, günzburger arbeitsplattform, Montagetritt, Hocker, Mehrzweckleiter, Montage-Treppe, Alutritt, Trittleiter
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 325,30*
€ 386,47*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 326,41*
€ 386,47*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 327,25*
€ 386,48*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 328,64*
€ 389,14*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 509,26*
€ 575,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,32*
€ 684,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 568,38*
€ 676,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,83*
€ 657,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,48*
€ 631,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,26*
€ 606,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 128,50*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 55,92*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 46,01*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 35,52*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 36,74*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.