Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Arbeitspodest 5 Stuf.mit Handlauf, starr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alu-Arbeitspodest 5 Stuf.mit Handlauf, starr
Alu-Arbeitspodest 5 Stuf.mit Handlauf, starr
Artikel-Nr.:
     4012-780306
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     50045
EAN/GTIN:
     4031405500457
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
arbeitspodest stufen 5 günzburger
Aluminium-Arbeitspodest starr, mit Handlauf

Stabil verschweißte Konstruktion
Stufen aus Warzenblech.
Obere Standfläche: 550x300 mm
Einseitiger Handlauf
Höhe 600 mm (liegt lose zum einfachen Selbstanbau der Lieferung bei).

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe bis ca.:
3 m
Podesthöhe:
1 m
Grundfläche BxT:
0,83x1,39 m
Stufenanzahl inkl. Deckbrett:
5
obere Standfläche:
550x300 mm
Gewicht:
16,2 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplattform, günzburger arbeitsplattform, 30653988
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 326,66*
€ 384,33*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 324,89*
€ 384,33*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 326,68*
€ 384,34*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 327,85*
€ 386,85*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 362,00*
€ 424,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,33*
€ 457,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,98*
€ 441,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,20*
€ 432,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,51*
€ 424,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,66*
€ 388,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 128,70*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 56,09*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 46,01*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 35,27*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 36,79*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,53*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.