Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 420BLB-257-518 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 257518 EAN/GTIN: 4009199810182 |
| |
|
| | |
| LM-Rohr, 30 mm, 3000 mm lang, Alu eloxiert, für Regalleiter - Leichtmetallrohr Ø 30 mm, 3000 mm lang, eloxiert
- exclusiv Montagematerial
Technische Daten: - Werkstoff: Aluminium
- Gewicht [kg]: 1,4
Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Aluminium | Gewicht: | 1,4 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 35,39* | € 48,84* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 42,92* | € 58,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 42,88* | € 58,93* | | | | Lager 420 | | | | | | Frei Haus | ab € 48,53* | € 64,85* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 50,55* | € 68,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 420 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 420 | | Versand: Lager 420 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|