| |
|
| Artikel-Nr.: 420BLB-257-417 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 257417 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Magnet-Kehrmaschine aus Edelstahl - mit optimiertem Magnetfeld, um Eisenteile selbst aus Fugen und Rillen sicher anzuziehen
- in stabilem Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl - auch für Arbeiten im Freien geeignet
- Die für unebene Böden höhenverstellbaren Räder sind hinter dem Gehäuse angeordnet - so können sogar Ecken und Kanten leicht komplett gereinigt werden (Arbeitsbreite: 610 mm)
- Bei Betätigung des ergonomischen Fußhebels fallen die gesammelten Teile nach unten aus dem Gerät
- wartungsfrei und vielfach bewährt, z. B. in metallverarbeitenden Betrieben, auf Baustellen und im Recyclingbereich
- zur Beseitigung von Gefahrenquellen
- problemlose Aufnahme von Spänen und anderen lästigen Eisenteilen, die sonst Kehrbürsten blockieren würden
- Magnetbesen ziehen Metallteile aus Fugen und Ritzen, wo Handfeger, Besen und Kehrmaschine versagen
Technische Daten: - Anwendung: Magnetsammler für Metallreste
- Gewicht [kg]: 28
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 28 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: handkehrmaschine, Magnet-Kehrmaschine, Magnetsammler, Spänesammler |
| | |
| |