Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschrank Cabo, B 1190, H 1850, T 500 mm, 16 Fächer, mit Füßen, grau/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-256-178
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     256178
EAN/GTIN:
     4025314526028
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Fächerschrank Cabo auf Füßen, 16 Fächer, B 1190, H 1850, T 500 mm, grau/blau
  • langlebige Stahlkonstruktionen
  • Türen in Drehbolzen gelagert, mit senkrechter Kastenverstärkung
  • serienmäßiger Türschlagdämpfer
  • leichte Innenreinigung durch glatt auskehrbaren Abteilboden
  • weitere Farbkombinationen auf Anfrage lieferbar
  • gute Belüftungs- und Trocknungswerte im Schrankabteil
  • Vielseitiger Ordnungsbringer
  • Zertifiziert gemäß DIN 4547
  • jedes Fach einzeln abschließbar, mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln
  • ohne Etikettenrahmen
  • Türen einwandig, glatt, rechts angeschlagen
  • auf 150 mm hohen Füßen
  • Lichte Durchlassmaße pro Tür: 230 x 465 x 375 (BxTxH) mm
Technische Daten:
  • Ausstattung: 4 Abteile a 300 mm
  • Breite außen [mm]: 1190
  • Tiefe außen [mm]: 500
  • Höhe außen [mm]: 1850
  • Version: auf Füßen stehend
  • Türversion: Fachtüren
  • Korpusfarbe: grau
  • RAL-Code: 7035
  • Türfarbe: blau
  • RAL-Code 2: 5010
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Oberfläche: lackiert
  • Abteilbreite außen (mm): 300
  • Gewicht [kg]: 81,01
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1190 mm
Tiefe Außen:
500 mm
Höhe Außen:
1850 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
lackiert
Gewicht:
81,01 kg
Weitere Suchbegriffe: Schließfachsäule, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p spind lichtgrau, abteil schrank, abteilschrank lichtgrau, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spinde, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Schliessfachschrank
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 648,85*
€ 774,00*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 694,76*
€ 782,92*
€ 4,95*
ab € 764,40*
€ 856,04*
€ 4,95*
ab € 768,55*
€ 856,04*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 873,69*
€ 969,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 969,24*
€ 1.153,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 968,73*
€ 1.152,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 938,83*
€ 1.117,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 911,47*
€ 1.084,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 873,69*
€ 1.039,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 13,01*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 10,75*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 11,85*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,38*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 5,46*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 4,54*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-26|
ab € 11,83*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 1,71*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-07|
ab € 8,41*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74972|
ab € 3,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 3,42*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74951|
ab € 3,40*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74952|
ab € 3,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74965|
ab € 3,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4500-761|
ab € 3,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.