Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einkaufs-Lagerwagen KM, verzinkt, 2 Böden, autom. Höhenanpassung, 960x525


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-255-361
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einkaufswagen
kongamek einkaufswagen
einkaufswagen
Einkaufs-Lagerwagen KM, stapelbar, verzinkt, 2 Böden, autom. Höhenanpassung, 300 Kg, 960x525 mm
  • Stapelbarer Allzweckwagen mit höhenverstellbarem Boden
  • Tragfähigkeit gesamt 300 kg
  • elektrolytisch verzinkt und mit Klarlack überzogen, für hervorragenden Korrosionsschutz
  • 4 Lenkrollen, Präzisionskugellager, Lauffläche aus TPR grau-spurlos
  • oberer Boden mit selbständigem Höhenausgleich zwischen 390 - 810 mm, je nach Beladung. Tragfähigkeit oberer Boden 100 kg
  • Mit 100 kg Beladung befindet sich der Boden auf niedrigstem Niveau
  • Abstand zwischen den Böden 610 mm
Technische Daten:
  • Version: Kommissionierwagen
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: verzinkt
  • Anzahl Etagen: 2
  • Maße Plattform B x T [mm]: 300 x 730
  • Traglast gesamt [kg]: 300
  • Bereifung: Polypropylen
  • Marke: Kongamek
  • Breite außen [mm]: 525
  • Tiefe außen [mm]: 960
  • Höhe außen [mm]: 1030
  • Durchmesser Rad [mm]: 125
  • Durchmesser Rolle [mm]: 125
  • Etagenhöhe 1 [mm]: 200
  • Etagenhöhe 2 [mm]: 810
  • Fachlast [kg]: 100
  • Gewicht [kg]: 35,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
525 mm
Tiefe Außen:
960 mm
Höhe Außen:
1030 mm
Traglast gesamt:
300 kg
Fachlast:
100 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
35,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräte, Transportwagen, Kongamek, Servierwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 471,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,16*
€ 670,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,86*
€ 655,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,53*
€ 626,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,31*
€ 603,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,24*
€ 560,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konga Mekaniska
ab € 480,10*
Ähnlich
Konga Mekaniska
ab € 271,62*
Ähnlich
Konga Mekaniska
ab € 320,26*
Ähnlich
Konga Mekaniska
ab € 291,11*
Ähnlich
Konga Mekaniska
KM4202-KB
ab € 329,73*
Ähnlich
Konga Mekaniska
KM4202-EB
ab € 312,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.