Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einkaufs-Lagerwagen KM, verzinkt, 2 Böden, höhenverstellbar, 890x520


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-255-357
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einkaufswagen
kongamek einkaufswagen
einkaufswagen
Einkaufs-Lagerwagen KM, stapelbar, verzinkt, 2 Böden,1x höhenverstellbar, 300 Kg, 890x520 mm
  • Stapelbarer Allzweckwagen mit höhenverstellbarem Boden
  • Tragfähigkeit gesamt 300 kg
  • elektrolytisch verzinkt und mit Klarlack überzogen, für hervorragenden Korrosionsschutz
  • 4 Lenkrollen, Präzisionskugellager, Lauffläche aus TPR grau-spurlos
  • Höhe des oberen Bodens einstellbar: 460, 580 und 710 mm
  • Tragfähigkeit oberer Boden 100 kg
Technische Daten:
  • Version: Kommissionierwagen
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: verzinkt
  • Anzahl Etagen: 2
  • Maße Plattform B x T [mm]: 300 x 775
  • Traglast gesamt [kg]: 300
  • Bereifung: Polypropylen
  • Marke: Kongamek
  • Breite außen [mm]: 530
  • Tiefe außen [mm]: 860
  • Höhe außen [mm]: 1010
  • Durchmesser Rad [mm]: 125
  • Durchmesser Rolle [mm]: 125
  • Etagenhöhe 1 [mm]: 462
  • Etagenhöhe 2 [mm]: 702
  • Fachlast [kg]: 100
  • Gewicht [kg]: 20
Weitere Informationen:
Breite Außen:
530 mm
Tiefe Außen:
860 mm
Höhe Außen:
1010 mm
Traglast gesamt:
300 kg
Fachlast:
100 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
20 kg
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräte, Transportwagen, Kongamek, Servierwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,81*
€ 393,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,37*
€ 389,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,72*
€ 373,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,62*
€ 361,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,39*
€ 325,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konga Mekaniska
ab € 474,25*
Ähnlich
Konga Mekaniska
ab € 481,16*
Ähnlich
Konga Mekaniska
ab € 320,81*
Ähnlich
Konga Mekaniska
ab € 290,33*
Ähnlich
Konga Mekaniska
KM4202-KB
ab € 328,42*
Ähnlich
Konga Mekaniska
KM4202-EB
ab € 310,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.