Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwagen KM mit Bügel, MDF-Platte, Traglast 500 kg, 1200x800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-255-328
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7350050352073
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Tischwagen
plattformwagen tragkraft 500 kg
plattformwagen
Plattformwagen KM mit Bügel, verzinkt, MDF-Platte beschichtet, 500Kg, 1200x800 mm, Vollgummi-Rollen
  • Ansprechender und hochwertiger Plattformwagen, Tragfähigkeit 500 kg
  • elektrolytisch verzinkt für hervorragenden Korrosionsschutz
  • Plattform aus melaminbeschichteter MDF Platte
  • Schiebebügel aus 25 mm Stahlrohr, Höhe 900 mm
  • 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi, rollengelagert
Technische Daten:
  • Marke: Kongamek
  • Version: Plattformwagen
  • Oberfläche: verzinkt
  • Werkstoff: Stahl
  • Werkstoff 2: Holz
  • Bereifung: Vollgummi
  • Anzahl Etagen: 1
  • Maße Plattform B x T [mm]: 800 x 1200
  • Maße außen B x T x H [mm]: 800 x 1200 x 900
  • Durchmesser Rad [mm]: 200
  • Durchmesser Rolle [mm]: 200
  • Etagenhöhe 1 [mm]: 260
  • Traglast gesamt [kg]: 500
  • Fachlast [kg]: 500
  • Gewicht [kg]: 30
Weitere Informationen:
Breite Außen:
800 mm
Tiefe Außen:
1200 mm
Höhe Außen:
900 mm
Traglast gesamt:
500 kg
Fachlast:
500 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: kongamek plattformwagen, Transportgeräte, Transportwagen, Kongamek, Servierwagen, Magazinwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,19*
€ 237,23*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 264,16*
€ 315,58*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,58*
€ 375,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,77*
€ 371,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,13*
€ 350,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,40*
€ 343,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,16*
€ 314,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konga Mekaniska
ab € 177,57*
Ähnlich
Konga Mekaniska
ab € 260,39*
Ähnlich
Konga Mekaniska
ab € 206,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.