Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multitank MT-ELH, 2000 Liter, lackiert, für Flammpunkt unter 55 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-254-348
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     254348
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entsorgungstank
entsorgungstank
Multitank MT-ELH, 2000 Liter, lackiert, für Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt unter 55 °C
  • explosionsdruckstoßfest
  • bundesweit gültige bauaufsichtliche Zulassung als Lagerbehälter für entzündliche oder wassergefährdende Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt unter 55°C
  • hohe Sicherheit durch permanente Leckageüberwachung
  • mit Peilstab
  • Domdeckel mit großer Revisionsöffnung (Ø 500 mm)
  • platzsparende Bauweise
  • mit 2 Hebeösen und Unterfahrpalette für Leertransporte
  • Bedarfs- und praxisgerechte Lösungen für die Ver- und/oder Entsorgung können durch das Zubehör realisiert werden
  • Ggf. erforderliche Flammendurchschlagsicherung auf Anfrage erhältlich
  • doppelwandiger, Behälter mit hochwertiger Außenlackierung
Technische Daten:
  • Tatsächliches Volumen [l]: 2000
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: lackiert
  • Ausstattung: für Flüssigkeiten der WGK 1 - 3 mit einem Flammpunkt kleiner als 55 °C
  • Länge außen [mm]: 1800
  • Breite außen [mm]: 800
  • Tiefe außen [mm]: 1800
  • Höhe außen [mm]: 1750
  • Zulassung / Zertifikat: DIBt (Z-38.12-41)
  • Gewicht [kg]: 370
Weitere Informationen:
Länge Außen:
1800 mm
Breite Außen:
800 mm
Tiefe Außen:
1800 mm
Höhe Außen:
1750 mm
Volumen:
1900 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Gewicht:
370 kg
Weitere Suchbegriffe: Lagertank, Entsorgungsbehälter, Sammelbehälter, Spezialbehälter, Tank, Stahltank, Rietberg, Seppeler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.959,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.181,48*
€ 4.975,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.129,08*
€ 4.913,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.024,27*
€ 4.788,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.989,33*
€ 4.747,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.959,33*
€ 4.711,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
254530
ab € 216,78*
Zubehör
k.A.
254529
ab € 217,50*
Zubehör
k.A.
117808
ab € 491,65*
Zubehör
k.A.
254532
ab € 1.007,07*
Zubehör
k.A.
254535
ab € 5.157,95*
Zubehör
k.A.
254548
ab € 2.857,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.