Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armaturensatz für Multitanks, bei Lagerung von Frischware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-254-529
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     254529
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entsorgungstank
entsorgungstank
Armaturensatz für Multitanks, bei Lagerung von Frischware
  • Fülleitung mit MS-Verschraubung 2'' / 2 1/2''
  • Entlüftungsstutzen 2'' mit Kappe
  • Saugleitung mit 1'' Außengewinde zum Anschluss einer Leitung
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: roh
  • Maße außen B x T x H [mm]: 200 x 1500 x 200
  • Gewicht [kg]: 30
Weitere Informationen:
Breite Außen:
200 mm
Tiefe Außen:
1500 mm
Höhe Außen:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
roh
Gewicht:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Armatur Lagertank, Rietberg, Seppeler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,71*
€ 319,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,07*
€ 314,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,87*
€ 302,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,78*
€ 300,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,96*
€ 258,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
254530
ab € 217,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.