Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Dieseltankanlage Eco, 440 Liter, mit 12/24V-Pumpe und Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-252-575
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     252575
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Diesel-Tankstelle
Dieseltankanlage
Dieseltankstelle
Kraftstoff-Container
Mobile Dieseltankanlage Eco, 440 Liter, mit 12/24V-Pumpe und Zubehör
  • optimiert für den Transport auf Pick Ups
  • UN-Zulassung als Gefahrgutverpackung, zeitlich unbefristet
  • einwandig, außen lackiert, 2-fach stapelbar, mit Gabelstapler/Hubwagen unterfahrbar
  • Transport unter vereinfachten Bedingungen ohne Gefahrgutfahrerschein und ohne Fahrzeugkennzeichungen
  • mit einer Auffangwanne (optional) auch als stationärer Lagerbehälter nutzbar
  • hohe Sicherheit durch kontinuierliche Füllstandanzeige
  • Füllstutzen mit dicht abschließbarer Verschraubung
  • abschließbarer Deckel
  • absperrbare Saug- und Lüftungsleitung
  • 4 Kranösen
  • im Set mit selbstsaugender Flügelzellenpumpe (Gleichstrommotor 12/24 V, Förderleistung ca. 35/45 l/min), Anschlusskabel mit Batterieklemmen, Schlauchgarnitur NW 19x4 (4 m lang) und Automatik-Zapfpistole - betriebsfertig verbaut
  • der Gleichstrommotor kann ohne Umschalten sowohl mit 12 V als auch mit 24 V betrieben werden
  • ohne wiederkehrende Prüfpflicht nach ADR
Technische Daten:
  • Anwendung: Diesel
  • Tatsächliches Volumen [l]: 418
  • Volumen [l]: 440
  • Ausstattung: Pumpe, 4 m Schlauch und Automatik- Zapfventil
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Oberfläche innen: roh
  • Länge außen [mm]: 1080
  • Breite außen [mm]: 800
  • Tiefe außen [mm]: 1080
  • Höhe außen [mm]: 840
  • Zulassung / Zertifikat: UN (D/BAM 14969/1A1W)
  • Nennspannung Pumpe [V]: 12/24
  • Leistung [W]: 150/420 W
  • Fördermenge max. [l/min]: 35/45 l/min
  • Förderhöhe max. [mWS]: 4
  • Gewicht [kg]: 110
Weitere Informationen:
Länge Außen:
1080 mm
Breite Außen:
800 mm
Tiefe Außen:
1080 mm
Höhe Außen:
840 mm
Volumen:
440 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Gewicht:
110 kg
Weitere Suchbegriffe: Kraftstoff-Tankanlage, Kraftstoffabfüllplatz, Kraftstoffcontainer, Kraftstofftankanlage, Tankanlagen, Tankstelle, diesel tankstelle, Mobiler Diesel-Tank, Mobile Diesel-Tankstelle, Lagertank, Vorratstank, Öltank, Heizöltank, Tank, Rietberg, Seppeler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.782,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.024,29*
€ 2.408,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.995,10*
€ 2.374,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.894,65*
€ 2.254,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.835,66*
€ 2.184,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.782,46*
€ 2.121,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
252574
ab € 1.606,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.