Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsspiegel aus Edelstahl, 600 x 800 mm, für aggressive Umweltbedingungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-252-155
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     252155
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
verkehrsspiegel 600x800mm
verkehrsspiegel
verkehrsspiegel rot/weiss
Spiegel Edelstahl 600 x 800, für aggressive Umweltbedingungen
  • robuster, unzerbrechlicher Verkehrsspiegel aus Edelstahl zur Überwachung unübersichtlicher Stellen
  • auch unter aggressiven Umweltbedingungen einsetzbar, z.B. Hitze, laugen- oder verdünnerhaltige Luft
  • hohe Brillanz des Spiegelbildes
  • Spiegel wird montagefertig geliefert, inkl. Schelle (Durchmesser 76 mm)
  • geringes Beschlagsrisiko durch wärmeleitfähigen Edelstahl
  • mit rot-weiß reflektierenden Blickfangrand
  • Spiegel, Halterung und Rahmen aus Edelstahl
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen und Außen
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Farbe: rot / weiß
  • Gewicht [kg]: 13
  • Maße B x H [mm]: 800 x 600
Weitere Informationen:
Breite Außen:
800 mm
Höhe Außen:
600 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Farbe:
rot / weiß
Gewicht:
13 kg
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsspiegel, Beobachtungsspiegel, Spiegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 418,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,91*
€ 598,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,31*
€ 576,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,67*
€ 542,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,96*
€ 524,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,25*
€ 497,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
261.24.338
ab € 251,41*
Ähnlich
k.A.
252156
ab € 607,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.