Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Probenvorbereitung
>
Probenahme
>
Probensammler Viskoses
>
Artikel
Einweg-Probenehmer ViscoDispo, HDPE 500 mm, einzeln verpackt/steril, 20 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-250-482
Hersteller:
Bürkle
Herst.-Nr.:
250482
EAN/GTIN:
4067722016760
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Probennehmer Einweg
Probensammler Einweg
Probennehmer für Viskoses
Probensammler Viskoses
Einweg ViscoDispo HDPE 500 mm, Volumen 100 ml, Ø 25 mm, einzeln verpackt/steril, Pack à 20 Stück
Probenehmer für den Einweg-Bedarf - ideal für die Beprobung hochviskoser Medien bis zu 100.000 mPas
Der ergonomisch geformter Griff und die sehr stabile Zugstange ermöglichen das leichtes Ansaugen dieser zähflüssigen Substanzen
Produktion, Montage und Verpackung erfolgt im Reinraum, Klasse 7 (10.000)
Entspricht den EU-Lebensmittel- und FDA-Richtlinien, einzeln verpackt (VE=20 St.)
Gammastrahlen-sterilisiert
Technische Daten:
Version: Probenzieher
Ausführung: Einweg
Volumen [l]: 0.1
Länge außen [mm]: 566
Werkstoff: HDPE
Durchmesser außen [mm]: 21
Tauchtiefe [mm]: 500
GMP-konform: nein
Gammastrahlen-sterilisiert: ja
Autoklavierbar: nein
Probenmenge Gesamt: 100
Verpackungseinheit (VE): 20 Stück
Gewicht [kg]: 2,91
Marke: Bürkle
Weitere Informationen:
Länge Außen:
566 mm
Durchmesser Außen:
21 mm
Volumen:
0.1 l
Werkstoff:
HDPE
Tauchtiefe:
500 mm
Farbe:
weiß transparent
Gewicht:
2,91 kg
... >
Gefahrstoffhandling
>
Probenehmer
>
Probenehmer für viskose Medien
Weitere Suchbegriffe:
probennehmer einweg
,
Probensammler
,
Flüssigkeitssammler
,
Samplerproben viskos
,
sterile probenahme
,
probenehmer reinraum
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,437*
Preis gilt ab 20 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 9,437*
€ 11,23003
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,387*
€ 11,17053
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,077*
€ 10,80163
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,877*
€ 10,56363
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 7,827*
€ 9,31413
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
close-it Kontroll-Verschlußsiegel Food rot 150x150 mm Rolle à 250 Stück
Bürkle
5303-3017
€ 0,3444*
Zubehör
close-it Kontroll-Verschlußsiegel Food rot 95x95 mm Rolle à 500 Stück
Bürkle
5303-2017
€ 62,00*
Zubehör
close-it Kontroll-Verschlußsiegel Food weiß 95 mm Rolle à 50 Meter
Bürkle
5303-2019
€ 62,99*
Zubehör
close-it Kontroll-Verschlußsiegel Maxi rot 150x150 mm
Bürkle
5303-1012
€ 0,33512*
Zubehör
close-it Kontroll-Verschlußsiegel rot 95x95 mm Rolle à 500 Stück
Bürkle
5303-0012
€ 62,15*
Zubehör
close-it Kontrollverschluss-Siegel, 150 x 50 mm, weiß, Rolle à 50 Meter
Bürkle
281216
€ 100,85*
Zubehör
Griffinbecher aus PP, Laborbecher mit aufgedruckter Volumenskala, 100 ml, 24 Stk
Bürkle
281790
€ 2,34834*
Zubehör
Griffinbecher aus PP, Laborbecher mit aufgedruckter Volumenskala, 150 ml, 24 Stk
Bürkle
281791
€ 3,1875*
Zubehör
Griffinbecher aus PP, Laborbecher mit aufgedruckter Volumenskala, 50 ml, 24 Stk
Bürkle
281789
€ 2,01209*
Zubehör
Kontroll-Verschluss-Siegel close-it, 150 x 150 mm, gelb bedruckt, 250 Stück
Bürkle
250430
€ 0,47808*
Zubehör
Kontroll-Verschluss-Siegel close-it, 150 x 150 mm, grün bedruckt, 250 Stück
Bürkle
250432
€ 0,5156*
Zubehör
Kontroll-Verschluss-Siegel close-it, 150 x 150 mm, schwarz bedruckt, 250 Stück
Bürkle
250433
€ 0,51904*
Zubehör
Kontroll-Verschluss-Siegel close-it, 150 x 50 mm, weiß unbedruckt, Rolle à 50 m
Bürkle
281218
€ 107,75*
Zubehör
Kontroll-Verschluss-Siegel close-it, 95 x 95 mm, blau bedruckt, 500 Stück
Bürkle
250426
€ 0,19274*
Zubehör
Kontroll-Verschluss-Siegel close-it, 95 x 95 mm, grün bedruckt, 500 Stück
Bürkle
250427
€ 0,19274*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.