Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchtreiber-Satz 1-5 mm/Körner 4 x 110 mm, Sonderbronze, für Ex-Zonen


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-250-390
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     250390
EAN/GTIN:
     4251456826355
Suchbegriffe:
Durchschläger-Satz
Durchtreiber Satz
Körner (Funkenfrei)
durchschläger satz
Durchtreiber-Satz 1-5 mm/Körner 4 x 110 mm, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen
  • Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren oder leicht entzündlichen Dämpfen, Flüssigkeiten oder Stäuben, gemäß ATEX 1999/92/EG
  • Für alle Bereiche, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen
  • Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser
  • Zugelassen für Ex-Zonen 1, 21
  • aus Sonderbronze SB (Aluminium-Mehrstoff-Bronze)
Technische Daten:
  • Version: Durchtreiber
  • Werkstoff: Sonderbronze
  • Oberfläche: sandgestrahlt
  • Bestückung: je 1x: Durchtreiber: 1/2/3/4/5 mm, 1 Körner 4 x 110 mm, im Kunststoffhalter
  • Einsatzbereich: Funkenfreie Werkzeuge für Ex-Zonen
  • Gewicht [kg]: 0,31
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Sonderbronze
Oberfläche:
sandgestrahlt
Gewicht:
0,31 kg
Weitere Suchbegriffe: Funkenfreier Durchtreiber-Satz, Durchtreiber-Satz Ex-Bereich, Durchtreiber-Satz Ex-Zone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,76*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 204,83*
€ 243,75
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 202,91*
€ 241,46
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 195,20*
€ 232,29
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 182,70*
€ 217,41
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 165,76*
€ 197,25
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.