Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel, 300 mm, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-250-388
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     250388
EAN/GTIN:
     4251456825488
Suchbegriffe:
Flachmeißel (Funkenfrei)
Maurermeißel (Funkenfrei)
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Flachmeißel, 300 mm, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen
  • Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren oder leicht entzündlichen Dämpfen, Flüssigkeiten oder Stäuben, gemäß ATEX 1999/92/EG
  • Für alle Bereiche, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen
  • Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser
  • Zugelassen für Ex-Zonen 1, 21
  • aus Sonderbronze SB (Aluminium-Mehrstoff-Bronze)
  • Zubehör: den Handgriff bei Bedarf bitte gleich mitbestellen!
Technische Daten:
  • Version: Flachmeißel
  • Länge außen [mm]: 300
  • Breite außen [mm]: 25
  • Werkstoff: Sonderbronze
  • Oberfläche: sandgestrahlt
  • Einsatzbereich: Funkenfreie Werkzeuge für Ex-Zonen
  • Gewicht [kg]: 0,56
Weitere Informationen:
Länge Außen:
300 mm
Breite Außen:
25 mm
Werkstoff:
Sonderbronze
Oberfläche:
sandgestrahlt
Gewicht:
0,56 kg
Weitere Suchbegriffe: Maurermeißel, elektrikermeissel 300x8x10 mm, flachmeißel (funkenfrei), funkenfreie Flachmeißel, Flachmeißel ex-zone, Flachmeißel ex-bereich, Meißel funkenfrei
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 37,03*
€ 46,79*
2 Tage
5
1
€ 5,50*
ab € 37,16*
€ 46,84*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 37,93*
€ 47,84*
4 Tage
5
1
€ 4,99*
ab € 39,19*
€ 49,09*
Lager 420
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 62,89*
€ 77,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,35*
€ 92,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,78*
€ 91,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,73*
€ 87,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,59*
€ 82,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,58*
€ 79,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
250389
ab € 9,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.