Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenschneider, 165 mm, Kupfer-Beryllium, funkenfrei, für Ex-Zonen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-250-375
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     250375
EAN/GTIN:
     4251456800577
Suchbegriffe:
Seitenschneider
Seitenschneider (Funkenfrei)
seitenschneider (funkenfrei)
Seitenschneider, 165 mm, Kupfer-Beryllium, funkenfrei, für Ex-Zonen
  • Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren oder leicht entzündlichen Dämpfen, Flüssigkeiten oder Stäuben, gemäß ATEX 1999/92/EG
  • Für alle Bereiche, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen
  • Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser
  • Zugelassen für Ex-Zonen 1, 21
  • Werkzeuge aus Kupfer-Beryllium (CuBe) sind amagnetisch
Technische Daten:
  • Version: Seitenschneider
  • Länge außen [mm]: 165
  • Werkstoff: Kupfer-Beryllium
  • Einsatzbereich: Funkenfreie Werkzeuge für Ex-Zonen
  • Gewicht [kg]: 0,2
Weitere Informationen:
Länge Außen:
165 mm
Werkstoff:
Kupfer-Beryllium
Gewicht:
0,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Funkenfreier Seitenschneider, Seitenschneider Ex-Bereich, Seitenschneider Ex-Zone
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 5,50*
ab € 112,91*
€ 137,68*
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 113,38*
€ 138,17*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 113,41*
€ 138,31*
6 Tage
9
€ 5,99*
ab € 121,87*
€ 149,43*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,78*
€ 222,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,82*
€ 265,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,53*
€ 258,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,78*
€ 242,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,49*
€ 236,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,78*
€ 223,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.