Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombizange, 200 mm, Kupfer-Beryllium, funkenfrei, für Ex-Zonen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-250-374
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     250374
EAN/GTIN:
     4251456800560
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kombinationszange (Funkenfrei)
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizange, 200 mm, Kupfer-Beryllium, funkenfrei, für Ex-Zonen
  • Werkzeuge aus Kupfer-Beryllium (CuBe) sind amagnetisch
  • Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren oder leicht entzündlichen Dämpfen, Flüssigkeiten oder Stäuben, gemäß ATEX 1999/92/EG
  • Für alle Bereiche, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen
  • Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser
  • Zugelassen für Ex-Zonen 1, 21
Technische Daten:
  • Version: Kombizange
  • Länge außen [mm]: 200
  • Werkstoff: Kupfer-Beryllium
  • Einsatzbereich: Funkenfreie Werkzeuge für Ex-Zonen
  • Gewicht [kg]: 0,425
Weitere Informationen:
Länge Außen:
200 mm
Werkstoff:
Kupfer-Beryllium
Gewicht:
0,425 kg
Weitere Suchbegriffe: Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, kombizange 200mm, kombinationszange, Funkenfreie Kombizange, Kombizange Ex-Bereich, Kombizange Ex-Zone
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 5,50*
ab € 68,85*
€ 84,93*
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 68,76*
€ 85,20*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 69,37*
€ 85,28*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,83*
€ 89,35*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,88*
€ 141,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,73*
€ 168,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,02*
€ 166,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,54*
€ 156,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,24*
€ 149,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,88*
€ 139,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.