Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschlüssel-Satz 6-kant mit Kugelkopf, 2-10 mm, CuBe, funkenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-250-366
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     250366
EAN/GTIN:
     4251456822494
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlü...
6-kant Stiftschlüssel-Satz mit Kugelkopf, 2-10 mm, Kupfer-Beryllium, funkenfrei, für Ex-Zonen
  • Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren oder leicht entzündlichen Dämpfen, Flüssigkeiten oder Stäuben, gemäß ATEX 1999/92/EG
  • Für alle Bereiche, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen
  • Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser
  • Zugelassen für Ex-Zonen 1, 21
  • Werkzeuge aus Kupfer-Beryllium (CuBe) sind amagnetisch
Technische Daten:
  • Version: Stiftschlüssel diverse
  • Länge außen [mm]: 120
  • Werkstoff: Kupfer-Beryllium
  • Oberfläche: sandgestrahlt
  • Einsatzbereich: Funkenfreie Werkzeuge für Ex-Zonen
  • Gewicht [kg]: 0,25
Weitere Informationen:
Länge Außen:
120 mm
Werkstoff:
Kupfer-Beryllium
Oberfläche:
sandgestrahlt
Gewicht:
0,25 kg
Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Winkel-Schraubendreher-Satz, Stiftschlüssel (Funkenfrei), Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, Winkelschraubendreher (Funkenfrei), inbusschlüsselsatz 8-teilig, schlitz-winkel-schraubendreher satz, stiftschlüsselsatz 8-teilig, Funkenfreie 6-kant Schiftschlüssel, 6-kant Schiftschlüssel Ex-Bereich, 6-kant Schiftschlüssel Ex-Zone, Stiftschlüssel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,80*
€ 245,64*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,11*
€ 246,81*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 219,98*
€ 256,47*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,40*
€ 272,90*
Frei Haus
ab € 255,05*
€ 292,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,90*
€ 324,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,44*
€ 314,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,69*
€ 299,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,92*
€ 291,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,40*
€ 278,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Endres Tools
0250010C
ab € 51,64*
Ähnlich
k.A.
265019
ab € 347,32*
Ähnlich
k.A.
265018
ab € 331,73*
Ähnlich
Endres
0250067C
ab € 279,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.