Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschlüssel-Satz 6-kant mit Kugelkopf, lang, 2-10 mm, CuBe, funkenfrei


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-265-018
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     265018
EAN/GTIN:
     4251456822517
Suchbegriffe:
Schlitz-Winkel-Schraubendreher-Satz
Stiftschlüssel (Funkenfrei)
Stiftschlüssel-Satz
Stiftschlüsselsatz
6-kant Stiftschlüssel-Satz mit Kugelkopf, lang, 2-10 mm, Kupfer-Beryllium, funkenfrei, für Ex-Zonen
  • Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren oder leicht entzündlichen Dämpfen, Flüssigkeiten oder Stäuben, gemäß ATEX 1999/92/EG
  • Für alle Bereiche, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen
  • Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser
  • Zugelassen für Ex-Zonen 1, 21
  • Werkzeuge aus Kupfer-Beryllium (CuBe) sind amagnetisch
  • lange Ausführung
Technische Daten:
  • Version: Stiftschlüssel diverse
  • Größe: 2-10 mm
  • Werkstoff: Kupfer-Beryllium
  • Oberfläche: sandgestrahlt
  • Einsatzbereich: Funkenfreie Werkzeuge für Ex-Zonen
  • Gewicht [kg]: 0,4
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kupfer-Beryllium
Oberfläche:
sandgestrahlt
Gewicht:
0,4 kg
Weitere Suchbegriffe: stiftschlüsselsatz 2-10mm, schlitz-winkel-schraubendreher satz, Funkenfreie 6-kant Schiftschlüssel, 6-kant Schiftschlüssel Ex-Bereich, 6-kant Schiftschlüssel Ex-Zone, Stiftschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 330,19*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 394,58*
€ 469,55
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 392,61*
€ 467,21
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 365,94*
€ 435,47
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 355,38*
€ 422,90
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 330,19*
€ 392,93
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Endres Tools
0250066C
ab € 198,37*
Ähnlich
k.A.
265019
ab € 346,60*
Ähnlich
Endres
0250067C
ab € 277,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.