Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel, 10 x 11 mm gekröpft, Sonderbronze, für Ex-Zonen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-250-320
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     250320
EAN/GTIN:
     4251456804421
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (Funkenfrei)
doppelringschlüssel gekröpft
Doppelringschlüssel, 10 x 11 mm gekröpft, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen
  • Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren oder leicht entzündlichen Dämpfen, Flüssigkeiten oder Stäuben, gemäß ATEX 1999/92/EG
  • Für alle Bereiche, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen
  • Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser
  • Zugelassen für Ex-Zonen 1, 21
  • aus Sonderbronze (Aluminium-Mehrstoff-Bronze)
  • analog DIN 838
Technische Daten:
  • Version: Doppelringschlüssel
  • Größe: 10 x 11 mm
  • Länge außen [mm]: 180
  • Werkstoff: Sonderbronze
  • Oberfläche: sandgestrahlt
  • Gewicht [kg]: 0,145
  • Einsatzbereich: Funkenfreie Werkzeuge für Ex-Zonen
Weitere Informationen:
Länge Außen:
180 mm
Werkstoff:
Sonderbronze
Oberfläche:
sandgestrahlt
Gewicht:
0,145 kg
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel (funkenfrei), endres doppelringschlüssel, Funkenfreier Doppelringschlüssel, Doppelringschlüssel ex-zone, Doppelringschlüssel ex-bereich, funkenfreier Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel Ex-Bereich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 30,44*
€ 40,67*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,74*
€ 40,87*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.