Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten zum Abnehmen, gelb-schwarz, 70 x 70 mm, Höhe 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-249-372
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     249372
EAN/GTIN:
     4250384729875
Suchbegriffe:
Inbusschrauben ohne DIN
Innensechskantschrauben ohne Din
Absperrpfosten
Blockierpoller
Abnehmbarer Absperrpfosten vz.70 x 70 mm, Höhe 1000 mm
  • mit Bodenplatte (Adapter) 150 x 180 mm
  • Verriegelung mit einer Innensechskantschraube
  • 1000 mm Überflur, feuerverzinkt und gelb beschichtet, mit schwarzen Streifen
  • abnehmbarer Absperrpfosten, die Bodenplatte wird auf dem Boden befestigt
  • Absperrpfosten aus Stahlrohr, mit aufgeschweißter Stahlkappe
  • für Dübelbefestigung
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: gelb / schwarz
  • Breite außen [mm]: 150
  • Tiefe außen [mm]: 180
  • Höhe außen [mm]: 1000
  • Aufstellort: Außen
  • Typ: 470APBG
  • Gewicht [kg]: 9
Weitere Informationen:
Breite Außen:
150 mm
Tiefe Außen:
180 mm
Höhe Außen:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
gelb / schwarz
Gewicht:
9 kg
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, sperrpfosten 70x70 mm stahl, absperrpfosten, absperrpfosten aufdübeln, Kettenkopfpfosten, Kettenständer, Kettenständer-Set, Nostalgiepoller, Poller, Sperrkettenpfosten, Kettenpfosten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 123,71*
€ 149,09*
7 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 123,95*
€ 149,11*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,30*
€ 162,49*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,46*
€ 165,75*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,02*
€ 167,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,75*
€ 197,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,18*
€ 189,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,79*
€ 183,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,23*
€ 175,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,46*
€ 163,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 4,23*
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.