Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten zum Einbetonieren, Ø 273 mm, verzinkt und beschichtet, H 2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-249-362
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     249362
EAN/GTIN:
     4250384729011
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpfosten Stahl, vz., weiß beschichtet, 3 rote Streifen, dm 273, H 2000 mm, zum Einbetonieren
  • Stahlrohrpoller für starke Belastungen
  • mit aufgeschweißter Stahlkapppe
  • zur Sicherung von Toreinfahrten, Gebäudeschutz etc
  • mit aufgeschweißter Stahlkappe
  • feuerverzinkt und weiß beschichtet, mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen
  • zum Einbetonieren
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: rot / weiß
  • Durchmesser außen [mm]: 273
  • Breite außen [mm]: 273
  • Tiefe außen [mm]: 273
  • Höhe außen [mm]: 2000
  • Aufstellort: Außen
  • Typ: 40272B
  • Gewicht [kg]: 68
Weitere Informationen:
Breite Außen:
273 mm
Tiefe Außen:
273 mm
Höhe Außen:
2000 mm
Durchmesser Außen:
273 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
rot / weiß
Gewicht:
68 kg
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten rundrohr einbetonieren, absperrpfosten, absperrpfosten bodenhülse, Kettenkopfpfosten, Kettenständer, Kettenständer-Set, Poller, Sperrkettenpfosten, Absperrungen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 541,50*
€ 622,99*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 540,52*
€ 623,01*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 569,52*
€ 653,77*
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 527,14*
€ 686,74*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 622,86*
€ 706,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 653,77*
€ 777,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,65*
€ 742,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,99*
€ 725,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 594,22*
€ 707,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,52*
€ 677,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
470 72
ab € 18,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.