Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten zum Aufdübeln, Ø 152 mm, feuerverzinkt, Höhe 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-249-348
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     249348
EAN/GTIN:
     4250384704759
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Absperrpfosten
Blockierpoller
Absperrpfosten Stahl, feuerverzinkt, Ø 152, H 1000 mm, zum Aufdübeln,
  • Stahlrohrpoller für starke Belastungen
  • mit aufgeschweißter Stahlkapppe
  • zur Sicherung von Toreinfahrten, Gebäudeschutz etc
  • mit aufgeschweißter Stahlkappe
  • feuerverzinkt
  • zum Aufdübeln mit Bodenplatte 220 x 220 mm
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Durchmesser außen [mm]: 152
  • Breite außen [mm]: 220
  • Tiefe außen [mm]: 220
  • Höhe außen [mm]: 1000
  • Materialstärke [mm]: 3.2
  • Aufstellort: Außen
  • Typ: 40153
  • Gewicht [kg]: 14
Weitere Informationen:
Breite Außen:
220 mm
Tiefe Außen:
220 mm
Höhe Außen:
1000 mm
Durchmesser Außen:
152 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Materialstärke:
3.2 mm
Gewicht:
14 kg
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, schake absperrpfosten ortsfest, absperrpfosten, absperrpfosten aufdübeln, Kettenkopfpfosten, Kettenständer, Kettenständer-Set, Poller, Sperrkettenpfosten, Absperrungen, Absperrpfosten verzinkt
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,81*
€ 116,87*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,40*
€ 116,87*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,69*
€ 123,46*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,87*
€ 126,47*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,69*
€ 148,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,12*
€ 176,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,53*
€ 175,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,16*
€ 166,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,30*
€ 150,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,69*
€ 144,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
470 72
ab € 18,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.