Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauzaun Türelement, feuerverzinkt, B 1200, H 2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-249-333
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     249333
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauzaun
Mobilzaun
Türelement Bauzaun
bauzaun höhe 2000 mm
Robuster Mobilzaun mit eingeschweißtem Gitter, feuerverzinkt, B 1200, H 2000 mm, Türelement
  • Komplett feuerverzinkter Stahlrohrrahmen
  • Minutenschneller Auf- und Abbau
  • Robuster Stahlrohrrahmen mit eingeschweißtem Gitter
  • Zaunfelder sind frei in der Halterung beweglich, somit ist jede Winkelstellung möglich
  • Standrohr Ø 42,4 mm, Querrohr Ø 26,9 mm
  • Maschenweite: 100 x 300 mm
  • Für das Aufstellen der Zaunelemente sind Zaunfüsse aus Kunststoff oder Beton erforderlich. Diese finden Sie unter Zubehör
  • zum Absperren von Baustellenbreichen
  • Drehgelenk (Türverbinder Art. 249344), pro Tür 1 x erforderlich
  • Drahtstärke senkrecht: 3,4 mm, waagerecht: 3,8 mm
Technische Daten:
  • Aufstellort: Außen
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: verzinkt
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1200 x 42 x 2000
  • Typ: 3B2012
  • Gewicht [kg]: 7
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1200 mm
Tiefe Außen:
42 mm
Höhe Außen:
2000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: bauzaun, Absperrung, Baustellen-Sperren, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Mobile Absperrung, Außenanlage, Verkehrssicherung, Abschrankung, Absperrzaun, Baustellengitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,39*
€ 139,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,00*
€ 138,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,41*
€ 132,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,86*
€ 128,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,68*
€ 109,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
249344
ab € 27,64*
Zubehör
k.A.
249341
ab € 15,32*
Zubehör
k.A.
249338
ab € 31,12*
Zubehör
k.A.
249339
ab € 21,77*
Zubehör
k.A.
249342
ab € 58,65*
Zubehör
Schake
3B151
ab € 67,77*
Zubehör
k.A.
249343
ab € 7,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.