Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufrolle für Bauzaun-Elemente als Tür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-249-342
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     249342
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laufrolle Bauzaun
laufrolle bauzaun
Laufrolle für Zaunelemente als Tür
  • Laufrolle für Türelement
  • inkl. Rohrschelle
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 190 x 100 x 190
  • Gewicht [kg]: 1,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
190 mm
Tiefe Außen:
100 mm
Höhe Außen:
190 mm
Gewicht:
1,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Bauzaun, Baustellenzaun, Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,47*
€ 91,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,61*
€ 86,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,41*
€ 83,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.