Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrgitter aus Stahl, verzinkt, Breite 2000 mm, inkl. Verbindungsbügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-249-329
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     249329
EAN/GTIN:
     4250384707927
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrgitter
Sperrgitter
Bühnengitter
Demogitter
Absperrgitter Typ D, Breite 2000 mm, verzinkt, inkl. Verbindungsbügel
  • zum Absperren und Sichern von Veranstaltungsbereichen
  • verzinkte Stahlkonstruktion aus Ø 37 mm Rundrohr verschweißt
  • seitliche Haken und Verbindungsbügel für den Weiterbau
  • Füße aus gebogenem Rundrohr sorgen für eine standfeste Positionierung des Gitters
  • stabile senkrechte Stäbe aus Ø 16 mm Rundrohr sorgen für eine sichere Absperrung
  • Absperrgitter mit 14 Stäben
Technische Daten:
  • Aufstellort: Außen
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: verzinkt
  • Maße außen B x T x H [mm]: 2000 x 678 x 1100
  • Typ: 419.001
  • Gewicht [kg]: 15,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
2000 mm
Tiefe Außen:
678 mm
Höhe Außen:
1100 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
15,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Mannesmanngitter, Personengitter, Zinkrohr, schake absperrgitter, bühnengitter, absperrgitter länge 2 m, Absperrzaun, Barriere, Security-Gate, Gitterschleuse, Drängelgitter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 91,02*
€ 111,35*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 91,21*
€ 111,38*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 91,13*
€ 111,38*
12 Tage
unbekannt
1
€ 49,00*
ab € 101,97*
€ 124,18*
Lager 420
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 154,87*
€ 188,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,34*
€ 224,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,29*
€ 222,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,79*
€ 210,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,78*
€ 192,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,87*
€ 184,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 235,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.