Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-Sicherheitsschloss, lichte Bügelhöhe 38 mm, grün, 6 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-244-326
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     244326
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Kompakt-Sicherheitsschl., Keyed Different Schlüsseleinteilung, lichte Bügelhöhe 38 mm, grün, 6 Stck.
  • Leichtes Vorhängeschloss - benutzerfreundlich und sorgt für eine effiziente Energiekontrolle
  • nicht leitendes Nylongehäuse und Aluminiumbügel
  • Schließzwang
  • Maximale Betriebstemperatur: 120°
  • Der kleine Bügeldurchmesser ist für Lockout-Vorrichtungen mit 5 mm Löchern ideal
  • Schlösser werden mit Keyed Different-Schlüsseleinteilung geliefert. Mit jedem Schloss wird ein Schlüssel geliefert
  • Verpackungseinheit mit 6 Schlössern
Technische Daten:
  • Farbe: grün
  • Breite außen [mm]: 32
  • Tiefe außen [mm]: 16
  • Höhe außen [mm]: 77
  • Bügelstärke [mm]: 4,7
  • Bügelbreite [mm]: 26
  • Lichte Bügelbreite [mm]: 17
  • Lichte Bügelhöhe [mm]: 38
  • Werkstoff: Nylon
  • Verpackungseinheit (VE): 6
  • Inhaltsmenge: 6
  • Gewicht [kg]: 0,4
Weitere Informationen:
Breite Außen:
32 mm
Tiefe Außen:
16 mm
Höhe Außen:
77 mm
Werkstoff:
Nylon
Farbe:
grün
Gewicht:
0,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss, Sicherheitsschloss, Kompakt-Sicherheitsschloss, Schloss, Schlösser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,81*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 19,80167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 149,75*
€ 178,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 147,43*
€ 175,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 140,94*
€ 167,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 139,20*
€ 165,65
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 118,81*
€ 141,38
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
244324
ab € 118,32*
Ähnlich
k.A.
244325
ab € 118,11*
Ähnlich
k.A.
244328
ab € 118,54*
Ähnlich
k.A.
244327
ab € 118,36*
Ähnlich
k.A.
244329
ab € 118,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.