Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandclip für Personenleitsystem Traffico, für Gurtbandbreite 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-241-397
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     241397
EAN/GTIN:
     4251021118434
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurt-Wandclip
Gurt-Wandhalter
gurt wandclip
Wandclip, Kunststoff schwarz, mit Verschraubung, für Gurtbandbreite 50 mm
  • zur Befestigung an einer Wand
  • für Gurtband 50 mm breit geeignet
  • erspart einen Pfosten
Technische Daten:
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht [kg]: 1
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: Gurtabsperrpfosten, Gurtpfosten, Gurtständer, Gurtwarnständer, Rollgurtpfosten, Wandclip
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 11,68*
€ 16,89*
€ 4,90*
ab € 12,21*
€ 17,41*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 15,59*
€ 22,00*
1 Tag
unbekannt
€ 6,00*
ab € 15,63*
€ 22,44*
€ 8,00*
ab € 16,06*
€ 22,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
R. Scholz
GLZM 3-074
ab € 19,27*
Ähnlich
k.A.
241398
ab € 23,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.