Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandclip für Personenleitsystem Traffico, für Gurtbandbreite 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-241-398
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     241398
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Wandclip, Kunststoff schwarz, mit Verschraubung, für Gurtbandbreite 100 mm
  • für Gurtbandbreite 100 mm
  • inkl. Verschraubung
  • zum Anschluss an eine Wand, erspart unter Umständen einen weiteren Absperrpfosten
Technische Daten:
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht [kg]: 1
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, Wandclip
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
R. Scholz
GLZ 3-074
ab € 11,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.