Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten zum Einbetonieren, Ø 60 mm, mit 1 Kettenöse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-236-886
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     236886
EAN/GTIN:
     4055381100302
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Sperrpfosten, mit einer Öse, feuerverzinkt und rot-weiß lackiert, zum Einbetonieren, m.Erdankerstab
  • Stahl-Sperrpfosten zum Abgrenzen von Fahrbahnen, Gehwegen, Parkplätzen
  • zum Einbetonieren
  • feuerverzinkt und lackiert, weiß / rot
  • insgesamt 1330 mm hoch, davon 330 mm Unterflur
  • mit 1 Kettenöse
Technische Daten:
  • Version: Absperrpfosten
  • Ausstattung: 1 Kettenöse
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: rot / weiß
  • Durchmesser außen [mm]: 60
  • Höhe außen [mm]: 1330
  • Materialstärke [mm]: 2
  • Aufstellort: Außen
  • Gewicht [kg]: 4,5
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
1330 mm
Durchmesser Außen:
60 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt/lackiert
Materialstärke:
2 mm
Farbe:
rot / weiß
Gewicht:
4,5 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
75
€ 7,90*
ab € 49,18*
€ 65,58*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,96*
€ 66,71*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,57*
€ 71,41*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,41*
€ 84,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,00*
€ 83,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
248376
ab € 81,47*
Ähnlich
k.A.
248377
ab € 91,37*
Ähnlich
k.A.
248369
ab € 59,05*
Ähnlich
Moravia
101.11.727
ab € 66,73*
Ähnlich
Moravia
100.10.016
ab € 45,41*
Ähnlich
Moravia
101.12.498
ab € 64,57*
Ähnlich
Moravia
102.12.561
ab € 76,90*
Ähnlich
Moravia
100.12.191
ab € 54,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.