Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten zum Einbetonieren, Ø 60 mm, ohne Kettenösen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-236-885
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     236885
EAN/GTIN:
     4055381194219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Sperrpfosten, feuerverzinkt und rot-weiß lackiert, zum Einbetonieren mit Erdankerstab.
  • Stahl-Sperrpfosten zum Abgrenzen von Fahrbahnen, Gehwegen, Parkplätzen
  • zum Einbetonieren
  • feuerverzinkt und lackiert, weiß / rot
  • insgesamt 1330 mm hoch, davon 330 mm Unterflur
  • ohne Kettenösen
Technische Daten:
  • Version: Absperrpfosten
  • Ausstattung: ohne Kettenösen
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: rot / weiß
  • Durchmesser außen [mm]: 60
  • Höhe außen [mm]: 1330
  • Materialstärke [mm]: 2
  • Aufstellort: Außen
  • Gewicht [kg]: 4,5
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
1330 mm
Durchmesser Außen:
60 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt/lackiert
Materialstärke:
2 mm
Farbe:
rot / weiß
Gewicht:
4,5 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 45,23*
€ 61,21*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,32*
€ 62,45*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 50,85*
€ 67,62*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,10*
€ 75,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
248376
ab € 81,51*
Ähnlich
k.A.
248377
ab € 91,37*
Ähnlich
k.A.
248369
ab € 58,69*
Ähnlich
Moravia
100.13.027
ab € 49,25*
Ähnlich
Moravia
101.11.727
ab € 66,73*
Ähnlich
Moravia
101.12.498
ab € 64,42*
Ähnlich
Moravia
102.12.561
ab € 76,86*
Ähnlich
Moravia
100.12.191
ab € 53,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.