Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild "Auffanggurt anlegen", ISO, Folie, selbstklebend, 200 mm, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-221-606
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     221606
EAN/GTIN:
     4061466041736
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffanggurt benutzen M018 Gebotssch...
Gebotsschild EN ISO 7010 M018 Auffa...
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewährt auffan...
Gebotsschild "Auffanggurt anlegen", ISO 7010, Folie, selbstklebend, 200 mm, VE = 10 Stück
  • Gebotszeichen weisen auf Schutzmaßnahmen sowie die Risiken und Gefahren am Arbeitsplatz hin, um Unfälle und gesundheitliche Schäden zu vermeiden
  • somit tragen Gebotszeichen nicht nur zum Arbeitsschutz sondern auch zum Gesundheitsschutz Ihrer Mitarbeiter bei
  • Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
  • lichtecht und lange haltbar
  • gemäß internationaler Norm ISO 7010
  • unsere Schilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen und Werkstoffen
  • dieser Artikel ist selbstklebend (SK)
Technische Daten:
  • Version: Gebotsschilder, gem. ISO
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
  • Werkstoff: Folie
  • Maße B x H [mm]: 200 x 200
  • Durchmesser außen [mm]: 200
  • Materialstärke [mm]: 0.1
  • Typ: Auffanggurt benutzen
  • Piktogramm-Nummer: M018
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 70
  • Selbstklebend: ja
  • Langnachleuchtend: nein
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,01
Weitere Informationen:
Breite Außen:
200 mm
Höhe Außen:
200 mm
Durchmesser Außen:
200 mm
Werkstoff:
Folie
Materialstärke:
0.1 mm
Gewicht:
0,01 kg
Weitere Suchbegriffe: auffanggurt benutzen m018 gebotsschild, Sicherheitskennzeichnung, Sicherheitskennzeichen, Warnschild, Auffanggurt Schild, Gebot, Gebotsschild, Auffanggurt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,745* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,84*
€ 46,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,71*
€ 44,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,04*
€ 41,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,27*
€ 40,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,95*
€ 39,21
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,45*
€ 32,67
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
221605
ab € 18,81*
Ähnlich
k.A.
285105
ab € 30,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.