Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralerdungskabel Mini mit 1 Zange 60 mm und 1 Öse, 3 m Auszugslänge, ATEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-221-520
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     221520
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Erdungslitze
erdungskabel
Spiral-Erdungskabel Mini mit 1 Edelstahl-Zange 60 mm und 1 Öse, 3 m Auszugslänge, ATEX
  • gemäß Atex zugelassen zum Einsatz in Zone: 1, 2 und 21, 22
  • kräftige Mini-Edelstahlzange (L 60 mm, Öffnungsweite 15 mm) - ideal zum Anschluss an Fasspumpen
  • mit 3 m Spiralkabel (Kabelquerschnitt: 2,5 mm²)
  • leichte Handhabung und sicherer Halt
  • Minizange und Öse (M10) für eine Verbindung mit kundenseitiger Erdungsleiste
Technische Daten:
  • Version: Spiralerdungskabel
  • Ausführung: 1 Erdungszange / 1 Ringöse
  • Kabellänge [mm]: 3000
  • Breite außen [mm]: 20
  • Höhe außen [mm]: 40
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: ATEX 2014/34/EU
  • Gewicht [kg]: 0,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
20 mm
Höhe Außen:
40 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Farbe:
grün / gelb
Gewicht:
0,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Spiralerdungskabel, Erdungsklammern, Erdungsgeräte, Erdungsspiralkabel, Erdungszangen, Erdungskabel Pumpen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,17*
€ 281,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,76*
€ 278,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,14*
€ 265,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,62*
€ 256,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,19*
€ 231,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
244028
ab € 260,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.