Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild "Löschschlauch", ISO, Aluminium, LN, 200 x 200 mm, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-219-145
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     219145
EAN/GTIN:
     4061466026733
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandbekämpfung F004 Brandschutzzei...
Brandschutzschild ISO 7010 Mittel u...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Mittel ...
Mittel und Geräte zur Brandbekämpfu...
Brandschutzschild "Löschschlauch", ISO 7010, Aluminium, LN, 200 x 200 mm, VE = 10 Stück
  • Brandschutzzeichen weisen auf Einrichtungen oder Geräte hin, die für den Brandschutz wichtig sind
  • Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
  • lichtecht und lange haltbar
  • gemäß internationaler Norm ISO 7010
  • alle Nachleuchtschilder verfügen über eine Leuchtkraft, die über der DIN 67510 liegt
  • unsere Schilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen, aus verschiedenen Werkstoffen und teils auch als Nasen- und Fahnenschilder
  • dieser Artikel ist langnachleuchtend (LN)
Technische Daten:
  • Version: Brandschutzschilder, gem. ISO
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
  • Werkstoff: Aluminium
  • Maße B x H [mm]: 200 x 200
  • Materialstärke [mm]: 0.5
  • Typ: Löschschlauch
  • Piktogramm-Nummer: F002
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 120 - 140
  • Selbstklebend: nein
  • Langnachleuchtend: ja
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,04
Weitere Informationen:
Breite Außen:
200 mm
Höhe Außen:
200 mm
Werkstoff:
Aluminium
Materialstärke:
0.5 mm
Gewicht:
0,04 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,39*
€ 47,86*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 39,26*
€ 52,79*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,79*
€ 62,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,83*
€ 61,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,33*
€ 58,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,54*
€ 56,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,16*
€ 54,93
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,26*
€ 46,72
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,926* pro Stück)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
219116
ab € 28,52*
Ähnlich
k.A.
219109
ab € 21,44*
Ähnlich
k.A.
219144
ab € 22,38*
Ähnlich
k.A.
285056
ab € 24,95*
Ähnlich
k.A.
285057
ab € 37,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.