Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild "Löschschlauch", ISO, Aluminium, LN, 150 x 150 mm, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-219-116
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     219116
EAN/GTIN:
     4061466026726
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschilder Praxisbewährt
Brandschutzzeichen Praxisbewährt
praxisbewährte Brandschutzschilder
Brandschutzschild ISO 7010 Löschsch...
Brandschutzschild "Löschschlauch", ISO 7010, Aluminium, LN, 150 x 150 mm, VE = 10 Stück
  • Brandschutzzeichen weisen auf Einrichtungen oder Geräte hin, die für den Brandschutz wichtig sind
  • Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
  • lichtecht und lange haltbar
  • gemäß internationaler Norm ISO 7010
  • alle Nachleuchtschilder verfügen über eine Leuchtkraft, die über der DIN 67510 liegt
  • unsere Schilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen, aus verschiedenen Werkstoffen und teils auch als Nasen- und Fahnenschilder
  • dieser Artikel ist langnachleuchtend (LN)
Technische Daten:
  • Version: Brandschutzschilder, gem. ISO
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
  • Werkstoff: Aluminium
  • Maße B x H [mm]: 150 x 150
  • Materialstärke [mm]: 0.5
  • Typ: Löschschlauch
  • Piktogramm-Nummer: F002
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 120 - 140
  • Selbstklebend: nein
  • Langnachleuchtend: ja
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,04
Weitere Informationen:
Breite Außen:
150 mm
Höhe Außen:
150 mm
Werkstoff:
Aluminium
Materialstärke:
0.5 mm
Gewicht:
0,04 kg
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzschild ISO 7010 Wandhydrant, Brandschutzzeichen ISO 7010 Löschschlauch, Brandschutzzeichen ISO 7010 Wandhydrant, Löschschlauch F002 Brandschutzzeichen, Wandhydrant F002 Brandschutzzeichen, brandschutzschilder praxisbewährt, Sicherheitskennzeichnung, Sicherheitskennzeichen, Warnschilder, Brandschutz Schild, Fluchtweg, Fluchtwegkennzeichnung, Löschschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,836* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,74*
€ 46,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,94*
€ 45,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,90*
€ 42,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,74*
€ 41,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,62*
€ 40,01
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,36*
€ 33,75
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
219109
ab € 21,53*
Ähnlich
k.A.
219144
ab € 22,26*
Ähnlich
k.A.
285056
ab € 25,02*
Ähnlich
k.A.
285057
ab € 37,02*
Ähnlich
H. Marahrens Sicherheits-, Industrie- u. Verkehrskennzeichnungen GmbH
KN150.02.206
ab € 35,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.