Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entladungsrolle inkl. Edelstahlgehäuse, 25 m Kabellänge, ATEX-Zulassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-218-879
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     218879
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Erdungslitze
erdungskabel 200mm
erdungskabel
Entladungsrolle inkl. Edelstahlgehäuse, 25 m Kabellänge, ATEX-Zulassung
  • Gehäuse und Befestigungsplatte aus rostfreiem Edelstahl
  • zur Ableitung elektrostatischer Aufladung (ESD)
  • Aufrollmechanismus mit Rastfunktion und Begrenzung der Aufwickelgeschwindigkeit
  • inkl. Erdungsklammer aus Edelstahl
  • PU ummanteltes Edelstahlkabel, Durchmesser 3,8 mm
  • ATEX-Zulassung: Ex II 2GD IIC T6
Technische Daten:
  • Version: Entladungsrollen
  • Ausführung: 1 Edelstahlzange HD, L 235mm
  • Kabellänge [mm]: 25000
  • Breite außen [mm]: 78
  • Tiefe außen [mm]: 231
  • Höhe außen [mm]: 276
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: ATEX 2014/34/EU
  • Gewicht [kg]: 5,1
Weitere Informationen:
Breite Außen:
78 mm
Tiefe Außen:
231 mm
Höhe Außen:
276 mm
Gewicht:
5,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Erdungsgeräte, Erdungsstationen, Erdungsklammern, Potentialausgleich, Entladungsrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 939,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.053,15*
€ 1.253,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.047,44*
€ 1.246,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.006,55*
€ 1.197,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 978,28*
€ 1.164,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 939,11*
€ 1.117,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.