Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfall- und Wertstoffbehälter mit Pedal, für 70-Liter-Säcke geeignet, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-217-617
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     217617
EAN/GTIN:
     4030695021109
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfall- und Wertstoffbehälter mit Pedal, für 70 Liter Säcke geeignet, blau
  • Hygienisch: die Fußbetätigung erspart das Berühren des Deckels
  • Inkl. praktischem Klemmring zur Abfallsackbefestigung
  • Für den Einsatz von 70-Liter-Abfallsäcken
  • Mit bodenschonendem Kantenband
  • Robuste Ausführung aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen
  • Volumen [l]: 70
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: blau
  • Brandschutz: Kein
  • Eigenschaften: Stationär
  • Länge außen [mm]: 480
  • Breite außen [mm]: 390
  • Höhe außen [mm]: 810
  • Durchmesser außen [mm]: 380
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Geeignet für: Wertstoffsammlung
  • Gewicht [kg]: 10,2
Weitere Informationen:
Länge Außen:
480 mm
Breite Außen:
390 mm
Tiefe Außen:
480 mm
Höhe Außen:
810 mm
Durchmesser Außen:
380 mm
Volumen:
70 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
blau
Gewicht:
10,2 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,39*
€ 194,00*
12 Tage
24
Frei Haus
ab € 166,88*
€ 219,12*
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 171,71*
€ 225,59*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,00*
€ 230,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,98*
€ 229,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,44*
€ 223,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,94*
€ 214,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,39*
€ 175,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
243875
ab € 84,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.