Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raucherunterstand, zur Wandmontage, 2 qm, Holzrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-210-529
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     210529
EAN/GTIN:
     3234640046976
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Raucherkabine
Raucherunterstand
Unterstand
Überdachung
Raucherunterstand, zur Wandmontage, 2 m², Holzrahmen
  • optimaler Witterungsschutz für Ihre Raucher
  • Die großflächige transparente Verblendung aus Polycarbonat sorgt für ein sauberes, freundliches Ambiente
  • inklusive Sitzbank
  • zerlegte Lieferung zur kundenseitigen Aufstellung
  • stabile Holzkonstruktion
  • je nach Montageart zur freistehenden Aufstellung oder Wandmontage
  • ideal für Ihr Betriebsgelände: optimaler Witterungsschutz für bis zu 9 Personen (je nach Fläche)
Technische Daten:
  • Aufstellort: Außen
  • Tiefe außen [mm]: 1220
  • Breite außen [mm]: 2350
  • Höhe außen [mm]: 2205
  • Werkstoff: Holz
  • Montage: Wandmontage
  • Fläche [m²]: 2
  • Gewicht [kg]: 73
Weitere Informationen:
Breite Außen:
2350 mm
Tiefe Außen:
1220 mm
Höhe Außen:
2205 mm
Werkstoff:
Holz
Gewicht:
73 kg
Weitere Suchbegriffe: raucherkabine 9 personen, unterstand, Outdoor-Raucherkabine, Raucherüberdachungen, Raucherüberdachung, Raucher-Unterstellplatz, Raucherpavillon, Raucherunterstände, Raucherbereich, Raucherplatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.947,60*
€ 2.204,02*
22 Tage
15
Frei Haus
ab € 2.067,84*
€ 2.335,56*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.204,02*
€ 2.622,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.169,00*
€ 2.581,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.057,78*
€ 2.448,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.998,07*
€ 2.377,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.947,60*
€ 2.317,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
164358
ab € 206,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.