Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lösemittelpumpe aus Edelstahl für Weißblechkanister, Handbetrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-210-335
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     210335
EAN/GTIN:
     4067722018009
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lösemittelpumpe
Pumpen für Lösemittel
Pumpen für Lösungsmittel
bürkle lösemittelpumpe
Lösemittelpumpe aus Edelstahl für Weißblechkanister mit Balgverschluss, Handbetrieb
  • zum Abfüllen von hochreinen Flüssigkeiten
  • geprüft und geeignet für die Nutzung in Ex-Bereichen: IIA,B Ex-Zone 0
  • mediumsberührte Teile aus Edelstahl, Dichtung aus PTFE
  • Bitte beachten Sie die bei entzündbaren Medien erforderliche Ableitung elektrostatischer Aufladung (z.B. mit dem Anti-Statik-Set)!
  • zur kontaminationsfreien Entnahme von organischen Lösemitteln und Aromastoffen
  • gasdicht und mit 2 Kugelhähnen komplett absperrbar
  • fester Auslaufbogen mit Absperrhahn aus Edelstahl / PTFE
  • Tauchrohr stufenlos einstellbar, Rohr-Ø: 15 mm
  • Version für Weißblechkanister, passt auf Balgverschlüsse mit Ø 35 mm
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: entzündbare Medien
  • Tauchtiefe [mm]: 600
  • Durchmesser Tauchrohr [mm]: 15
  • Pumpentyp: Behälterpumpe
  • Ø Auslauf-Öffnung innen: 8
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Viskosität max [mPas]: 500
  • Fördermenge max. [l/min]: 10
  • Einsetzbar in EX-Bereichen: Zonen 0, 1 IIA, IIB
  • Geeignet für: für Weißblechkanister 35mm (2-gängig)
  • Gewindebeschreibung: für Balgverschlüsse
  • Antrieb: Handbetrieb
  • Werkstoff Dichtung: PTFE
  • Gewicht [kg]: 2,052
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl
Tauchtiefe:
600 mm
Farbe:
grau
Gewicht:
2,052 kg
Weitere Suchbegriffe: lösemittelpumpe, Abfüllpumpen, Behälterpumpen, Chemikalienpumpen, Container Pumpen, Expumpen, Handpumpen, Chemiepumpen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 641,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,83*
€ 763,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 638,00*
€ 759,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 622,42*
€ 740,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 601,40*
€ 715,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,08*
€ 653,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
309682
€ 205,07*
Zubehör
Bürkle
116058
€ 93,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.