Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Statik-Set mit 3 farbcodierten Verbindungskupferkabeln


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-116-058
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     116058
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Erdungslitze
erdungskabel 140cm
erdungskabel
Anti-Statik-Set mit 3 farbcodierten Verbindungskupferkabeln
  • Anti-Statik-Set für erforderliche elektrisch leitende Verbindung und Erdung von Pumpe, Abfüll- und Zufüllgebinde beim Abfüllen entzündbarer bzw. explosiver Flüssigkeiten
  • bestehend aus 3 farbcodierten Verbindungskupferkabeln mit Klemmzangen im praktischen Kunststoffkoffer
  • ausgestattet mit einem 1,40-m-Kupferkabel und zwei isolierten 3-m-Kupferkabeln
  • zur Ableitung statischer Elektrizität
Technische Daten:
  • Version: Erdungskabel isoliert
  • Ausführung: 2 Kabel mit Zangen, 1 Kabel mit Zange/Litze
  • Kabellänge [mm]: 3000
  • Breite außen [mm]: 230
  • Tiefe außen [mm]: 50
  • Höhe außen [mm]: 190
  • Werkstoff: Stahl
  • Gewicht [kg]: 0,55
Weitere Informationen:
Breite Außen:
230 mm
Tiefe Außen:
50 mm
Höhe Außen:
190 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
mehrfarbig sortiert
Gewicht:
0,55 kg
Weitere Suchbegriffe: Anti Statik Set, Erdungskabel Pumpen, Potentialausgleich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,94*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 93,74*
€ 111,55
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 92,03*
€ 109,52
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 86,33*
€ 102,73
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 83,38*
€ 99,22
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 71,94*
€ 85,61
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.