| |
|
| Artikel-Nr.: 420BLB-210-230 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Atemschutz-Formmaske uvex silv-Air c 2210, Schutzstufe FFP 2, mit Ventil, VE = 15 Stück - formoptimiertes Design
- weiche Materialkanten und hochwertiges Material sorgen für mehr Tragekomfort
- Kopfband für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- eingearbeiteter, flexibel anpassbarer Nasenclip
- Dichtlippe für hohen Tragekomfort und zuverlässigen Dichtsitz
- Maske erfüllt die Anforderungen gegen hohe Staubbelastung (D-Kennzeichnung, Dolomitstaubprüfung)
- kompatibel mit uvex Schutzbrillen
- gemäß EN 149:2001 + A1:2009
- Ausatemventil erleichtert das Ausatmen und verhindert Feuchtigkeit und Hitze in der Maske
Technische Daten: - Version: Halbmaske - Einweg
- Ausstattung: Formmaske mit Ventil
- Marke: uvex
- Filterklasse: FFP2 NR D
- Anwendungsbereich: Schutz gegen feste, wässerige und nicht flüchtige flüssige Aerosole bis zum 10-fachen des jeweiligen Grenzwertes
- Verpackungseinheit (VE): 15 Stück
- Inhaltsmenge: 15
- Gewicht [kg]: 0,015
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,015 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP2, FFP-2, FFP2, FFP2 Atemschutzmaske, FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, einweg-halbmaske mit ventil ffp 2, einmal halbmaske, einmal-halbmaske ffp2, Atemschutzmaske, FFP Masken, Feinstaubmasken, Geruchsschutzmasken, Partikelfiltermasken, uvex Atemschutz |
| | |
| |