Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dispenser uvex "one to click", für 400 Paar Stöpsel, Spender zur Wandbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-210-215
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehörschutz-Spender
Gehörschutzspender
gehörschutzspender mit 400 paar
gehörschutz spender
Dispenser uvex "one to click", für 400 Paar Stöpsel, Spender zur Wandbefestigung
  • einfach zu bedienender und robuster Spender zur Wandbefestigung (Lieferung ohne Stöpsel)
  • geeignet für Gehörschutzstöpsel uvex x-fit und uvex com4-fit
  • einfache Füllstandskontrolle durch transparentes Design
Technische Daten:
  • Version: Gehörschutzspender
  • Farbe: blau
  • Größe: universal
  • Verpackungseinheit (VE): 1 Stück
  • Inhaltsmenge: 1
  • Gewicht [kg]: 1,275
Weitere Informationen:
Breite Außen:
350 mm
Tiefe Außen:
380 mm
Höhe Außen:
160 mm
Farbe:
blau
Gewicht:
1,275 kg
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzspender uvex, Stöpsel im Dispenser, Gehörschutzstöpsel, Ohrenstöpsel, uvex Gehörschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
ab € 57,61*
Zubehör
uvex
ab € 57,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.