Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzstöpsel uvex xact-fit, mit Stiel und Kordel, SNR 26, lime, 50 Paar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-210-213
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
Gehörschutzstöpsel uvex xact-fit, mit Stiel und Kordel, SNR 26, lime, VE = 50 Paar
  • gemäß EN 352
  • Gehörschutzstöpsel mit Stiel und Band
  • Stöpsel und Stiel trennbar (Stiel wiederverwendbar)
  • paarweise in Minibox
  • ergonomisch geformte Stiele (für linkes und für rechtes Ohr) für reduzierten Druck im Ohrkanal und optimale Anpassung
  • Universalgröße
Technische Daten:
  • Ausstattung: mit Stiel und Band
  • Lieferumfang: paarweise in Minibox
  • Version: Gehörschutzstöpsel
  • Farbe: gelb
  • SNR (dB): 26
  • Größe: universal
  • Verpackungseinheit (VE): 50 Paar
  • Inhaltsmenge: 50
  • Gewicht [kg]: 0,006
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Gewicht:
0,006 kg
Weitere Suchbegriffe: uvex wiederverwendbare gehörschutzstöpsel, einweg ohrstöpsel, uvex gehörschutzstöpsel, Ohrenstöpsel, Gehörstöpsel, uvex Gehörschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,66*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Paar (ab € 1,6332* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 105,43*
€ 125,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 104,89*
€ 124,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 102,12*
€ 121,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 97,17*
€ 115,63
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 81,66*
€ 97,18
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
ab € 64,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.