Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventil-Absperrung für Handräder mit Durchmesser 165-254 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-209-733
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     209733
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ventilabsperrung
Ventil-Absperrung für Handräder mit Durchmesser 165-254 mm, blau
  • sicheres Arbeiten bei Wartung, Reinigung oder Instandhaltung
  • Vorbeugung von Personen- und Sachschäden
  • sichtbare, deutliche Hinweise auf die Verriegelung/Sperrung
  • Blockiersystem für Durchgangsventile
  • langlebiges Polypropylen
  • resistent gegenüber Temperaturschwankungen von -40° bis 150° C
  • für Schlösser mit Bügeldurchmesser von max. 6,5 mm und einer Bügellänge von mindestens 38 mm
  • für Handräder mit Durchmesser von 165 bis 254 mm
Technische Daten:
  • Werkstoff: PP
  • Farbe: blau
  • Geeignet für: Ventil-Blockiersysteme
  • Breite außen [mm]: 288
  • Gewicht [kg]: 0,61
Weitere Informationen:
Breite Außen:
288 mm
Tiefe Außen:
280 mm
Höhe Außen:
73 mm
Werkstoff:
PP
Farbe:
blau
Gewicht:
0,61 kg
Weitere Suchbegriffe: Mechanische Sicherungen, Zugriffssicherungen, Ventilabsperrungen, Logout, Lock out, Absperrsystem, absperren, Absperrungen, Sicherheitssperren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,18*
€ 98,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,75*
€ 97,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,88*
€ 92,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,84*
€ 91,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
209732
ab € 55,80*
Ähnlich
k.A.
209730
ab € 29,62*
Ähnlich
k.A.
209734
ab € 142,80*
Ähnlich
k.A.
209731
ab € 41,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.