Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschloss mit Kunststoffbügel, gelb, nicht leitend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-209-695
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     209695
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Sicherheitsschloss m. Kunststoffb. gelb, nicht leitend
  • äußerst beständig gegen Hitze, Chemikalien und Korrosion
  • kompakt und leicht
  • nicht leitendes, funkenfreies Gehäuse
  • ideal auch für elektrische Anwendungen
  • maximale Stoßfestigkeit
  • einzigartige Zylinderkonstruktion mit 6 Pins für mehr Sicherheit
  • ein Schlüssel pro Schloss
  • mit Kunststoffbügel, gelb
Technische Daten:
  • Farbe: gelb
  • Breite außen [mm]: 38
  • Tiefe außen [mm]: 20
  • Höhe außen [mm]: 87
  • Bügelstärke [mm]: 6,5
  • Bügelbreite [mm]: 33
  • Lichte Bügelbreite [mm]: 20
  • Lichte Bügelhöhe [mm]: 38
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Gewicht [kg]: 0,553
Weitere Informationen:
Breite Außen:
38 mm
Tiefe Außen:
20 mm
Höhe Außen:
87 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Gewicht:
0,553 kg
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss, Sicherheitsschloss, Schloss, Schlösser, Sicherheitsschloss mit Kunststoffbügel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
209692
ab € 27,55*
Ähnlich
k.A.
209696
ab € 27,51*
Ähnlich
k.A.
209697
ab € 27,42*
Ähnlich
k.A.
209693
ab € 27,58*
Ähnlich
k.A.
209694
ab € 27,43*
Ähnlich
k.A.
209689
ab € 27,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.