Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschloss mit Stahlbügel, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-209-690
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     209690
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Sicherheitsschloss mit Stahlbügel grün, mit Keyed Different Schlüsseleinteilung
  • äußerst beständig gegen Hitze, Chemikalien und Korrosion
  • kompakt und leicht
  • nicht leitendes, funkenfreies Gehäuse
  • ideal auch für elektrische Anwendungen
  • maximale Stoßfestigkeit
  • einzigartige Zylinderkonstruktion mit 6 Pins für mehr Sicherheit
  • ein Schlüssel pro Schloss
  • mit Stahlbügel, grün
Technische Daten:
  • Farbe: grün
  • Breite außen [mm]: 38
  • Tiefe außen [mm]: 20
  • Höhe außen [mm]: 87
  • Bügelstärke [mm]: 6,5
  • Bügelbreite [mm]: 33
  • Lichte Bügelbreite [mm]: 20
  • Lichte Bügelhöhe [mm]: 38
  • Werkstoff: Stahl
  • Gewicht [kg]: 0,723
Weitere Informationen:
Breite Außen:
38 mm
Tiefe Außen:
20 mm
Höhe Außen:
87 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grün
Gewicht:
0,723 kg
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss verzinkt, hangschloss, Sicherheitsschloss, Schloss, Schlösser, Sicherheitsschloss mit Stahlbügel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
209696
ab € 27,39*
Ähnlich
k.A.
209686
ab € 27,48*
Ähnlich
k.A.
209689
ab € 27,60*
Ähnlich
k.A.
209691
ab € 27,47*
Ähnlich
k.A.
209687
ab € 27,55*
Ähnlich
k.A.
209688
ab € 27,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.