Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzstück 3 cm, inkl. Befestigungsmaterial


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-209-400
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     209400
EAN/GTIN:
     4251851691237
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Türwächter Distanzstück
türwächter distanzstück
Distanzstück 3 cm, incl. Befestigungsmaterial
  • Distanzstück, Stärke 30 mm
  • für Vollblatttüren
  • für die Anpassung des Türwächters an Stangengriffen/Panikstangen
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 52 x 30 x 175
  • Gewicht [kg]: 0,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
52 mm
Tiefe Außen:
30 mm
Höhe Außen:
175 mm
Gewicht:
0,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Abstandhalter, Sicherheit, Sicherheitsausstattung, Zutrittsbeschränkung, Türwächter, Fluchtwegsicherung, Fluchtweg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
€ 4,85*
ab € 51,67*
€ 67,11*
€ 4,95*
ab € 53,80*
€ 69,89*
€ 4,70*
ab € 60,44*
€ 77,99*
Frei Haus
ab € 85,83*
€ 109,81*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,74*
€ 115,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,99*
€ 138,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,51*
€ 136,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,48*
€ 130,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,42*
€ 127,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,74*
€ 109,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901456
ab € 58,00*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901880
ab € 54,13*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901881
ab € 59,83*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901883
ab € 54,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.