Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entladungsrolle mit Edelstahl-Erdungszange Heavy Duty 235 mm, 6,2 m, ATEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-207-310
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     207310
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Erdungslitze
erdungskabel
Entladungsrolle mit Edelstahl-Erdungszange Heavy Duty 235 mm, 6,2 m Auszugslänge, ATEX
  • mit selbstaufwickelnder Kabeltrommel
  • antistatisches Hytrel Stahlkabel
  • Kabelquerschnitt 3,2 mm²
  • Sperrmechanismus verhindert das Verheddern des Kabels
  • Edelstahlzange mit hoher Lebensdauer und "Bissfestigkeit" selbst unter den rauesten Betriebsbedingungen - für eine sichere und haltbare Verbindung
  • Zulassung gemäß Atex - Entladungsrolle: EXII 2GD T6 - Zange: EXII 1GD T6
  • mit geprüfter Erdungszange Typ HD: Länge 235 mm, Öffnungswinkel ca. 40 mm (für Fässer und Behälter ab 200 Liter, größeren Anlagenteile, IBCs, Tankfahrzeuge etc.)
Technische Daten:
  • Version: Entladungsrollen
  • Ausführung: 1 Edelstahlzange HD, L 235mm
  • Kabellänge [mm]: 6200
  • Breite außen [mm]: 50
  • Tiefe außen [mm]: 6675
  • Höhe außen [mm]: 155
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: 94/9/EC KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
  • Gewicht [kg]: 2,6
Weitere Informationen:
Breite Außen:
50 mm
Tiefe Außen:
6675 mm
Höhe Außen:
155 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Gewicht:
2,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Entladungsrollen, Erdungsklammern, Kabelaufroller, Potentialausgleich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 550,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 634,09*
€ 754,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,34*
€ 735,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,41*
€ 707,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,61*
€ 688,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 550,77*
€ 655,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
201347
ab € 822,33*
Ähnlich
k.A.
201344
ab € 632,68*
Ähnlich
k.A.
201346
ab € 763,68*
Ähnlich
k.A.
207309
ab € 520,07*
Ähnlich
k.A.
201343
ab € 645,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.